9111270250 Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 A 2,5mm TiAlN

Zentrierbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11270250, 9111270250
Rubix:2898617
Hersteller:4317784619141
EAN:4317784619141
9111270250 Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 2,5mm TiAlN FORMAT

Produktdetails : 9111270250 Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 A 2,5mm TiAlN


Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 2,5mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Technische Informationen


Attribute
9,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std