Referenzen
Format:11320160, 9111320160
Rubix:1553368
Hersteller:4317784285070
EAN:4317784285070

Produktdetails : 9111320160 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form B 120Grad 1,60mm
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 1,60mm FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: Ø- Toleranz: Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).
Zentrierbohrer Ausführung: Ø- Toleranz: Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 45 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
