Referenzen
Rubix-DE:11211000, 9110141000
Rubix:1951679
Hersteller:9110141000
Produktdetails : 9110141000 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 10,0mm
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 10,0mm GÜHRING
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

