97 52 63 Vierdornpresszange f. gedrehte Kontakte verchromt 180mm

Zange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 52 63
Rubix:1498129
EAN:4003773050148
97 52 63 Vierdornpresszange f. gedrehte Kontakte verchromt 180mm

Technische Zusammenfassung

Länge175 mm
Min. Crimping-Kapazität0,08 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97 52 63 Vierdornpresszange f. gedrehte Kontakte verchromt 180mm


Die Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte der Serie 97 52 von Knipex ist mit einem montierten Positionierer für das präzise Verpressen von Stift- und Buchsenkontakten ausgestattet. Sie ist darauf ausgelegt, eine gleichbleibend hohe Crimpqualität sicherzustellen.

Eigenschaften:
Diese Zange verfügt über einen montierten Positionierer, welcher gedrehte Stift- und Buchsenkontakte während des Crimpvorgangs exakt in Position hält. Der Mechanismus basiert auf einer synchronisierten Zuführung der Crimpdorne, wodurch der Kontakt gleichmäßig um den Leiter herum verformt wird. Die Zustellung der Dorne lässt sich über ein Stellrad feinjustieren, sodass sich der Crimpdruck präzise an unterschiedliche Leiterquerschnitte anpassen lässt. Die Zwangssperre stellt sicher, dass der Crimpzyklus vollständig abgeschlossen wird, bevor sich die Zange wieder öffnen lässt. Eine integrierte Rekalibrierfunktion ermöglicht die Kontrolle der Grundeinstellung mithilfe des mitgelieferten Prüfstifts. Geliefert wird das Werkzeug in einem Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, inklusive montiertem und austauschbarem Positionierer, um den Einsatzbereich auch für Kontakte anderer Hersteller zu erweitern.

Spezifikationen:
• Werkzeugtyp: manuelle Crimpzange
• Anzahl der Crimppositionen: 1
• Crimpung: Vierpunktpressung
• Einstellung der Dornzustellung: in 0,01-mm-Schritten
• Oberflächenfinish der Zange: verchromt
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe
• Aufbewahrung im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierer für die Kontakte
• Crimpzange 97 52 63: montierter Positionierer, speziell abgestimmt auf gedrehte Stift- und Buchsenkontakte von Phoenix Contact der Serien RC, SC und SI
• Crimpzange 97 52 65: montierter Positionierer, kompatibel mit gedrehten Kontakten verschiedener Hersteller (u. a. Harting, Phoenix Contact, TE Connectivity, Ilme, Amphenol®, Walther und Weidmüller) für einen erweiterten Einsatzbereich

Normen:
• IEC 60352: Die Zwangssperre entspricht dieser Norm und sorgt für einen sicheren Crimpvorgang mit definierter Verriegelung und Entriegelungsmöglichkeit
• REACH: enthält SVHC

Stärken

• Gleichmäßige Verpressung gedrehter Kontakte durch synchronisierte Zuführung der Crimpdorne
• Präzise Einstellung des Crimpdrucks über ein skaliertes Stellrad für eine einfache Anpassung an unterschiedliche Leiterquerschnitte
• Sicherer Crimpprozess durch eine Zwangssperre gemäß IEC 60352
• Höhere Flexibilität durch austauschbare Positionierer je nach Kontakthersteller
• Komfortable Handhabung dank ergonomischer Zangenform und Mehrkomponenten-Griffen

Anwendungen

Diese Crimpzange ist für das Verpressen gedrehter Kontakte in elektrischen Baugruppen vorgesehen. Sie eignet sich für den Einsatz in Kabelkonfektionen, in der industriellen Instandhaltung sowie in Montagelinien für elektrische Ausrüstungen. Das Werkzeug ist ideal für Anwendungen, bei denen eine konstant hohe Crimpqualität und eine präzise Kontrolle der mechanischen Parameter erforderlich sind, insbesondere bei der Montage von Kabelbäumen, industriellen Steckverbindern oder elektrotechnischen Baugruppen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)220x67x37 mm
Länge175 mm
Min. Crimping-Kapazität0,08 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Gewicht388 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
659,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
784,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen