Crimpzange Roebuck 845343, Länge: 220 mm | Min. Crimping-Kapazität: 0.75 mm² | Max. Crimping-Kapazität: 6 mm²
Crimpzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:845343
Rubix:3239318
EAN:3660338076091


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,75 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
Dokumente
Produktdetails : 845343 Crimzange 220mm Crimp-Kapazität 0,75/1/1,5/2,5/4/6 mm²
Zum Schneiden und Abisolieren von Kabeln und zum Vercrimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen.
Gewindebohrungen zum Durchtrennen von Kupfer- und Messingstäben M 2,6- 3,0 - 3,5 - 4,0 und 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Brünierter Kopf. Kabel mit PVC-Ummantelung.
Anwendungsbereiche: isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder.
236 Gramm.
Gewindebohrungen zum Durchtrennen von Kupfer- und Messingstäben M 2,6- 3,0 - 3,5 - 4,0 und 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Brünierter Kopf. Kabel mit PVC-Ummantelung.
Anwendungsbereiche: isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder.
236 Gramm.
Crimpzange Gewicht 236 g
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,75 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
| Gewicht | 236 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen