97 53 14. Selbsteinst. Crimpzange f.Aderendhuelsen
Selbsteinst. Crimpzange f.Aderendhuelsen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:97 53 14
Rubix:1031199
EAN:4003773041474

Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,08 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 16 mm² |
Dokumente
Produktdetails : 97 53 14. Selbsteinst. Crimpzange f.Aderendhuelsen
Schnell, präzise und kompakt – die Crimpzange Knipex 97 53 14 passt sich automatisch an jeden Aderendhülsentyp bis 16 mm² an. Dank ihrer seitlichen Zugangsmöglichkeit ist sie das ideale Werkzeug für effizientes Arbeiten selbst in engen Montagebereichen.
Eigenschaften:
• Automatische Anpassung: Das selbstjustierende Crimpsystem passt das Crimp-Profil automatisch an den Querschnitt der Aderendhülse an – das minimiert
• Fehlerquellen und erhöht die Prozesssicherheit.
• Konstanter Pressdruck: Der integrierte Ratschenmechanismus gewährleistet gleichbleibenden Druck beim Crimpen. Die kraftsparende Hebelübersetzung reduziert • Ermüdungserscheinungen – auch bei Dauerbelastung.
• Ergonomisches Design: Leichtes Gewicht, ergonomische Zweikomponenten-Griffe und geringer Griffabstand sorgen für komfortables und sicheres Handling.
• Flexible Anwendung: Verarbeitet auch Zwillings-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm².
• Kompakte Bauweise: Das sechseckige Crimp-Profil sorgt für platzsparende Verbindungen – optimal bei begrenztem Einbauraum.
Spezifikationen:
• Crimpbereich: 0,08–16 mm²
• Zwillingshülsen: bis 2 x 10 mm²
• Crimpform: Sechskant (hexagonal)
• Zugang: seitlich – für bessere Zugänglichkeit
• Crimpkraft: werkseitig kalibriert
• Mechanik: mit Ratsche und Entriegelungsfunktion
• Maße: 180 x 75 x 21 mm
• Gewicht: 445 g
• Griffe: ergonomisch, zweikomponentig
• Oberfläche: brüniert
• Material: ölgehärteter Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Normen:
• DIN 46228 Teil 1 und 4 für das Crimpen von Aderendhülsen
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Zangen für professionelle Anwendungen. Mit über 140 Jahren Erfahrung entwickelt und produziert Knipex ausschließlich Zangen für Fachkräfte aus Industrie, Elektrohandwerk, Bau und Instandhaltung. Die Werkzeuge bestehen aus speziell legierten Stählen, die unter streng kontrollierten Bedingungen bearbeitet und wärmebehandelt werden – für höchste Qualität und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
• Automatische Anpassung: Das selbstjustierende Crimpsystem passt das Crimp-Profil automatisch an den Querschnitt der Aderendhülse an – das minimiert
• Fehlerquellen und erhöht die Prozesssicherheit.
• Konstanter Pressdruck: Der integrierte Ratschenmechanismus gewährleistet gleichbleibenden Druck beim Crimpen. Die kraftsparende Hebelübersetzung reduziert • Ermüdungserscheinungen – auch bei Dauerbelastung.
• Ergonomisches Design: Leichtes Gewicht, ergonomische Zweikomponenten-Griffe und geringer Griffabstand sorgen für komfortables und sicheres Handling.
• Flexible Anwendung: Verarbeitet auch Zwillings-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm².
• Kompakte Bauweise: Das sechseckige Crimp-Profil sorgt für platzsparende Verbindungen – optimal bei begrenztem Einbauraum.
Spezifikationen:
• Crimpbereich: 0,08–16 mm²
• Zwillingshülsen: bis 2 x 10 mm²
• Crimpform: Sechskant (hexagonal)
• Zugang: seitlich – für bessere Zugänglichkeit
• Crimpkraft: werkseitig kalibriert
• Mechanik: mit Ratsche und Entriegelungsfunktion
• Maße: 180 x 75 x 21 mm
• Gewicht: 445 g
• Griffe: ergonomisch, zweikomponentig
• Oberfläche: brüniert
• Material: ölgehärteter Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Normen:
• DIN 46228 Teil 1 und 4 für das Crimpen von Aderendhülsen
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Zangen für professionelle Anwendungen. Mit über 140 Jahren Erfahrung entwickelt und produziert Knipex ausschließlich Zangen für Fachkräfte aus Industrie, Elektrohandwerk, Bau und Instandhaltung. Die Werkzeuge bestehen aus speziell legierten Stählen, die unter streng kontrollierten Bedingungen bearbeitet und wärmebehandelt werden – für höchste Qualität und Langlebigkeit.
Stärken
• Fehlerfreies Crimpen: Automatische Profilanpassung verhindert Fehleinstellungen.
• Maximaler Arbeitskomfort: Kompakte Griffform, geringes Gewicht, hohe Ergonomie.
• Zuverlässige Crimpergebnisse: Gleichmäßiger Druck durch Ratschenmechanismus.
• Hochwertige Materialien: Robuste, ölgehärtete Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion für intensive industrielle Nutzung.
• Maximaler Arbeitskomfort: Kompakte Griffform, geringes Gewicht, hohe Ergonomie.
• Zuverlässige Crimpergebnisse: Gleichmäßiger Druck durch Ratschenmechanismus.
• Hochwertige Materialien: Robuste, ölgehärtete Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion für intensive industrielle Nutzung.
Anwendungen
Die Knipex 97 53 14 Crimpzange ist die ideale Wahl für Profis in den Bereichen Elektrotechnik, Schaltschrankbau, Automatisierung, Kabelkonfektionierung und Instandhaltung. Sie eignet sich perfekt für präzise, lötfreie elektrische Verbindungen in Werkstätten, auf Baustellen oder in der industriellen Serienmontage.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x75x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 404 g |
| Länge | 180 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 0,08 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 16 mm² |
| Gewicht | 445 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:55120015, 9553830015
- rubix:1085540
- hersteller:9553830015
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
147,60 € exkl. MwSt./ Stück