Crimpzange Roebuck 845359, Länge: 315 mm | Min. Crimping-Kapazität: 0.5 mm² | Max. Crimping-Kapazität: 6 mm²

UNIVERSAL-CRIMPZANGE MIT 5-TEILIGEM MAGAZIN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:845359
Rubix:3049549
EAN:3660338076145
845359 Crimpzange System MULTICRIMP mit 5 auswechselbaren Einsätzen
Technische Zusammenfassung
Länge315 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 845359 Crimpzange System MULTICRIMP mit 5 auswechselbaren Einsätzen


5 unterschiedliche Gesenke für Crimparbeiten aller Arten.
Schnelles Auswechseln der Gesenke in 5 Sekunden.
Gesenkmagazin mit automatischem Klemmsystem.
Der präzise konzipierte Schwerpunkt, der abgewinkelte Kopf und die ergonomischen Griffe garantieren einen hohen Anwendungskomfort.
Automatische Auskupplung der Zange zum besseren Crimpen.
Konstante Crimpqualität dank der Präzisionsprofile und der Arretierung.
Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet und vergütet.
Werkseitig justierter und kalibrierter, verstellbarer Crimpdruck.
Brünierter Kopf und Zwei-Komponenten-Griffe.
5-teiliges Gesenkmagazin mit Gürtel-Befestigungsclip.
Gesenke für folgende Verbinder:
Unisolierte Stoß- und Pressverbinder: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ und + 6,0 - 10,0 mm² (20-8 AWG)
Unisolierte, offene Steckverbinder: 0,5-6,0 mm² (20-10 AWG)
Isolierte Verbinder / Kabelschuhe: 0,5-6,0 mm² ( 20-10 AWG)
Aderendhülsen: 0,25 à 6,0 mm² (24-10 AWG)
Aderendhülsen: 10/ 16/ 25 mm² (8-4 AWG)
In Deutschland gefertigt.

Stärken

Um 35 % stärkere Kraftübertragung im Vergleich zu handelsüblichen Crimpzangen

Technische Informationen


Attribute
Länge315 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Gewicht850 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,31 exkl. MwSt.
/ Stück
346,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen