97 21 215 B Crimpzange brüniert m. Mehrkomponenten-Hüllen 230mm

97 21 215. Crimpzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 21 215 B
Rubix:1498082
EAN:4003773019695
97 21 215 B Crimpzange brüniert m. Mehrkomponenten-Hüllen 230mm

Technische Zusammenfassung

Länge230 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97 21 215 B Crimpzange brüniert m. Mehrkomponenten-Hüllen 230mm


Die Knipex Crimpzange 97 21 215 ist ein multifunktionales Werkzeug für das professionelle Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Steckverbindern in der Industrie und Instandhaltung.

Eigenschaften:
Diese Kombizange vereint drei essenzielle Funktionen in einem Werkzeug: Sie schneidet Kupferleitungen präzise, entfernt die Isolierung sauber und crimpt Aderendhülsen und Flachsteckhülsen – isoliert, unisoliert oder mit offenem Crimpgehäuse – abhängig vom gewählten Modell. Die verschraubte Gelenkverbindung sorgt für einen gleichmäßigen und kontrollierten Bewegungsablauf. Hergestellt aus hochfestem Spezialstahl bietet sie eine ausgezeichnete Lebensdauer und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Die ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffe gewährleisten sicheren Halt – auch in staubigen oder öligen Arbeitsumgebungen. Jedes Modell ist auf spezifische Steckverbindertypen abgestimmt, was eine optimale Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich ermöglicht.

Spezifikationen:
• Verfügbare Varianten: 97 21 215, 97 21 215 B, 97 21 215 C
• Gesamtlänge: 230 mm
• Breite: 63 mm
• Höhe: 25 mm
• Gewicht: je nach Modell zwischen 224 g und 290 g
• Schneidleistung: Kupferleiter bis 6,0 mm²
• Crimpbereich: 0,5 – 6,0 mm² (Modell B begrenzt auf 2,5 mm²)
• Anzahl Crimpnester: 3
• 5 Gewindelöcher für das Schneiden von Gewindestangen aus Kupfer oder Messing (M2,6 bis M5)
• Oberfläche: schwarz lackiert
• Griffe: 2-Komponenten-Hülle für hohen Arbeitskomfort

Normen:
• REACH-konform
• Modell 97 21 215 C entspricht DIN 46234 für unisolierte Aderendhülsen

Markeninformationen:
Knipex, gegründet 1882 in Deutschland, ist weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Zangen für den industriellen Einsatz. Das Unternehmen steht für Innovationskraft, Präzision und Langlebigkeit. Täglich verlassen tausende Werkzeuge das Werk und finden Anwendung in über 100 Ländern. Mit modernsten Fertigungsmethoden und strengsten Qualitätskontrollen setzt Knipex Maßstäbe in puncto Funktionalität und Ergonomie.

Stärken

• 3-in-1-Funktion: Crimpzange, Abisolierzange und Kabelschneider in einem Werkzeug
• Verschraubtes Gelenk für stabilen Betrieb und exakte Handhabung
• Ergonomisch geformte Griffe für sicheren, ermüdungsfreien Einsatz
• Kompaktes, leichtes Design – ideal für den mobilen Einsatz oder die Werkzeugtasche

Anwendungen

Ideal für Elektriker, Instandhaltungstechniker, Schaltschrankbauer und Kfz-Werkstätten. Die Zange ermöglicht das Schneiden, Abisolieren, Crimpen sowie das Kürzen von Schrauben mit oder ohne Kopf, ohne das Gewinde zu beschädigen.
• Modell 97 21 215: Perfekt für isolierte Steckverbinder in allgemeinen Elektroinstallationen
• Modell 97 21 215 B: Optimal für offene unisolierte Crimpkontakte (6,3 mm), wie sie in Steuerungssystemen oder der Automobiltechnik vorkommen
• Modell 97 21 215 C: Universell einsetzbar – z. B. für mobile Anwendungen, Fahrzeugtechnik, Wohnmobile oder Reparaturarbeiten vor Ort

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)230x57x11 mm
Länge230 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Gewicht290 g
HerkunftslandJP
Zolltarifcode82032000
24,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std