Referenzen
Roebuck:6836164
Rubix:3239317
EAN:3660338342356
Produktdetails : 6836164 Aderendhülsenzange 0,25 -16,0qmm, Länge 180mm
Norm: DIN ISO 5743
Für Crimpkabelenden / Kabelschuhe von 0,
25 bis 16 mm².
Halbrunde Matrizen für zuverlässiges Crimpen der Klemme mit dem Leiter.
Polierte Oberfläche, Griffe mit PVC-Dip-Beschichtung.
Für Crimpkabelenden / Kabelschuhe von 0,
25 bis 16 mm².
Halbrunde Matrizen für zuverlässiges Crimpen der Klemme mit dem Leiter.
Polierte Oberfläche, Griffe mit PVC-Dip-Beschichtung.
Crimpzange für Aderendhülsen - 180 mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,25 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 16 mm² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage