6836163 Aderendhülsenzange 0,25 -2,5qmm, Länge 140mm

Crimpzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:6836163
Rubix:2011347
EAN:3660338342349
6836163 Aderendhülsenzange 0,25 -2,5qmm, Länge 140mm

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Min. Crimping-Kapazität0,25 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²

Produktdetails : 6836163 Aderendhülsenzange 0,25 -2,5qmm, Länge 140mm


Norm: DIN ISO 5743
Für Crimpkabelenden / Kabelschuhe von 0,
25 bis 16 mm².
Halbrunde Matrizen für zuverlässiges Crimpen der Klemme mit dem Leiter.
Polierte Oberfläche, Griffe mit PVC-Dip-Beschichtung.

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Min. Crimping-Kapazität0,25 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²
134,58 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
160,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage