97 33 02. MultiCrimp brüniert 250mm

MultiCrimp brüniert 250mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 33 02
Rubix:1684438
EAN:4003773066934
97 33 02. MultiCrimp brüniert 250mm

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität25 mm²
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97 33 02. MultiCrimp brüniert 250mm


Die Knipex Crimpzange MultiCrimp® 97 33 02 mit Profilhalter ist die optimale Lösung für Fachkräfte, die höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit im Arbeitsalltag erwarten. Mit ihren austauschbaren Einsätzen ersetzt sie mehrere Einzelwerkzeuge und ermöglicht präzises Crimpen verschiedenster Verbindungen – ideal für professionelle Anwendungen in Instandhaltung, Elektrotechnik und industrieller Montage.

Eigenschaften:
Diese Crimpzange überzeugt durch ergonomisches Design und erstklassige Verarbeitungsqualität. Dank der entriegelbaren Ratschenmechanik und hochpräziser Pressprofile garantiert sie ein gleichmäßiges, normgerechtes Crimpergebnis. Der Wechsel der Crimpeinsätze erfolgt werkzeuglos und schnell über ein innovatives Verriegelungssystem, das eine spielfreie Fixierung sicherstellt. Der integrierte Profilhalter, der bequem am Gürtel getragen werden kann, sorgt dafür, dass die Einsätze stets griffbereit sind – besonders vorteilhaft bei mobilen oder intensiven Einsatzbedingungen. Die MultiCrimp® reduziert den Werkzeugbedarf erheblich und spart Zeit bei jeder Anwendung.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 250 mm
• Nettogewicht: 870 g
• Abmessungen (B x H): 75 x 28 mm
• Material: ölgehärteter Chrom-Vanadium-Elektrostahl
• Oberfläche: brüniert
• Griffausführung: Mehrkomponenten-Griffe
• Anzahl der Crimppositionen: 5
• Crimpbereich: 0,5 – 25 mm²

Normen:
• REACH-konform
• DIN 46234 & DIN 46235
• DIN 46341 & DIN 46267

Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller hochwertiger Zangen und Crimpwerkzeuge für Industrie, Handwerk und technische Wartung. Seit über 140 Jahren steht das Unternehmen mit Sitz in Wuppertal für Präzision, Innovation und kompromisslose Qualität – entwickelt und gefertigt in Deutschland.

Stärken

• Höchste Vielseitigkeit: Ersetzt bis zu fünf Einzelzangen – ideal für unterschiedliche Verbindungstypen und Querschnitte
• Effizienzsteigerung: Schneller, werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze – optimal für Serienarbeiten und wechselnde Anwendungen
• Zuverlässigkeit: Werksseitig kalibrierte Crimpkraft für dauerhaft gleichmäßige Verbindungen

Anwendungen

Die Knipex MultiCrimp® eignet sich perfekt für Elektriker, Instandhaltungstechniker sowie für den Einsatz in Industrieanlagen und bei Elektroinstallationen. Ob auf Großbaustellen, in Werkstätten oder im mobilen Service – sie ist die erste Wahl für das präzise Crimpen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen, Kabelschuhen und Steckverbindern. Besonders bei häufigen, wiederkehrenden Arbeiten bietet sie maximale Zeitersparnis und Qualitätssicherheit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x75x28 mm
Bruttogewicht870 g
Länge250 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität25 mm²
Gewicht870 g
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9554280005 Crimpsystem MULTICRIMP 5 Knipex
  • rubix-de:55110005, 9554280005
  • rubix:1039405
  • hersteller:9554280005
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
225,00 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite