97 52 38. PreciForce Crimpzange

Crimpzange, PRECIFORCE, für Aderendhülsen Typ 97 52 38

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 52 38
Rubix:1031154
EAN:4003773051909
97 52 38. PreciForce Crimpzange

Technische Zusammenfassung

Länge220 mm
Min. Crimping-Kapazität0,25 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97 52 38. PreciForce Crimpzange


Die Knipex PreciForce Crimpzange 97 52 38 ist für das präzise Crimpen von isolierten und nicht isolierten Aderendhülsen innerhalb eines definierten Querschnittsbereichs ausgelegt. Sie kombiniert ein präzise gefertigtes Crimpprofil mit einem werkseitig kalibrierten Ratschenmechanismus, um einen konstanten und reproduzierbaren Crimpdruck sicherzustellen. Das Werkzeug ist für Verdrahtungsarbeiten konzipiert, bei denen eine dauerhaft zuverlässige mechanische und elektrische Verbindung erforderlich ist.

Eigenschaften:
Die PreciForce Crimpzange ist speziell für das Crimpen von isolierten und nicht isolierten Aderendhülsen ausgelegt. Sie verfügt über ein integriertes, nicht austauschbares Präzisions-Crimpprofil, das exakt für diese Anwendung gefertigt ist. Der Ratschenmechanismus mit entriegelbarer Zwangssperre stellt sicher, dass sich die Zange erst nach Erreichen des werkseitig voreingestellten Crimpdrucks öffnet. Dadurch werden Schwankungen durch manuelle Krafteinwirkung reduziert und eine hohe Wiederholgenauigkeit der Crimpverbindungen gewährleistet. Die Kniehebelübersetzung erzeugt eine hohe Crimpkraft bei gleichzeitig reduziertem Kraftaufwand. Die kompakte Bauform, die abgestimmte Länge und die ergonomisch positionierten Griffe sorgen für eine gute Handhabung, auch bei wiederholtem Einsatz. Die Zwei-Komponenten-Griffe bieten einen sicheren und komfortablen Halt.

Spezifikationen:
• Anwendungsart: isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen
• Crimpkapazität: 0,25 bis 6,0 mm²
• AWG-Bereich: 24 bis 10
• Anzahl der Crimppositionen: 5
• Crimpdruck: werkseitig voreingestellt und kalibriert, nachjustierbar
• Mechanismus: Ratsche mit entriegelbarer Zwangssperre
• Crimpmatrize: integriert, nicht austauschbar
• Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet
• Oberflächenbehandlung der Zange: brüniert
• Griffe: Zwei-Komponenten-Hüllen
• Abmessungen: 220 x 58 x 21 mm
• Gewicht: 493 g

Normen:
• REACH-konform: Produkt enthält SVHC
PreciForce® Crimpzange für Aderendhülsen

Ausführung: Hergestellt aus speziellem Chrom-Vanadium-Elektrostahl, im Öl gehärtet und angelassen. Brüniertes Kopfstück. Für optimale Crimp-Ergebnisse dank der Präzisionsprofile und des entriegelbaren Verriegelungsmechanismus; präziser, werkseitig eingestellter Crimpdruck. Kraftübertragungsgriffe mit mehrkomponentigen Kunststoffüberzügen. Seitliche Verarbeitung. Mit fünf Crimpzonen.

Anwendung: Zum Pressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen nach DIN 46228 (Teile 1 + 4), mit und ohne Kunststoffschutzkappe.

Stärken

• Gleichmäßige Crimpverbindungen durch werkseitig kalibrierten Crimpdruck
• Hohe Wiederholgenauigkeit durch Zwangssperre des Ratschenmechanismus
• Reduzierter Kraftaufwand dank Kniehebelübersetzung
• Dauerhafte Anwendungssicherheit durch speziell ausgelegte, nicht austauschbare Crimpmatrize
• Gute Handhabung bei wiederholten Arbeiten durch kompakte Bauform und Zwei-Komponenten-Griffe

Anwendungen

Diese Crimpzange wird für das Anschließen von isolierten und nicht isolierten Aderendhülsen bei elektrischen Verdrahtungsarbeiten eingesetzt. Sie findet Anwendung in der Kabelkonfektion, in der industriellen Instandhaltung sowie bei der Montage von Schaltschränken. Industrieelektriker, Instandhaltungstechniker und Verdrahtungsteams nutzen sie für zuverlässige Crimpverbindungen bei Leiterquerschnitten von 0,25 bis 6,0 mm², wenn ein konstanter Crimpdruck und eine hohe Verbindungsqualität entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)230x58x21 mm
Länge220 mm
Min. Crimping-Kapazität0,25 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Gewicht493 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9553360005 Crimp-Hebelzange Nr.975238 Knipex
  • rubix-de:55080005, 9553360005
  • rubix:1039447
  • hersteller:9553360005
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
98,55 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite