97 52 14 Crimphebelzange kurze Bauform brüniert m. Mehrkomp.-Hüllen
Zange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:97 52 14
Rubix:1498100
EAN:4003773026808




Technische Zusammenfassung
| Länge | 195 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,1 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 1,5 mm² |
Dokumente
Produktdetails : 97 52 14 Crimphebelzange kurze Bauform brüniert m. Mehrkomp.-Hüllen
Die Crimphebelzange 97 52 14 in kurzer Bauform von Knipex ist für das Crimpen von unisolierten Steckverbindern ausgelegt. Ihr werkseitig kalibrierter Ratschenmechanismus und die Kniehebelübersetzung sorgen für gleichmäßige und kontrollierte Verbindungen. Das kompakte Format und der abgewinkelte Kopf erleichtern den Einsatz in unterschiedlichen technischen Umgebungen.
Eigenschaften:
Diese Crimphebelzange ist für die Verarbeitung von unisolierten Steckverbindern mit offenem Crimpbereich konzipiert. Sie verfügt über präzise gefertigte Crimpeinsätze sowie einen entriegelbaren Ratschenmechanismus, der einen vollständigen Crimpzyklus bis zur Öffnung gewährleistet. Der Crimpdruck ist werkseitig voreingestellt, um gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen, kann bei Bedarf jedoch manuell nachjustiert werden. Die Kniehebelübersetzung verstärkt die eingesetzte Handkraft und reduziert so den Kraftaufwand bei der Anwendung. Der um 20° abgewinkelte Kopf in Kombination mit der kurzen Bauform und dem geringen Gewicht verbessert das Handling bei wiederholten Arbeiten. Mehrkomponenten-Griffe mit Kunststoffummantelung sorgen für einen sicheren Halt. Der Crimpeinsatz ist fest integriert und nicht austauschbar. Ein Positionierer für unisolierte Steckverbinder mit offenem Crimpbereich ist optional erhältlich und unterstützt die Vorbereitung der Kontakte.
Spezifikationen:
• Zangentyp: Crimphebelzange
• Oberfläche: brüniert
• Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Kunststoffummantelung
• Abmessungen: 195 x 77 x 22 mm
• Gewicht: 387 g
• Anzahl Crimppositionen: 4
• Leiterquerschnitt: 0,1 bis 1,5 mm²
• AWG-Bereich: 26 bis 16
• Crimpeinsatz: nicht austauschbar
• Positionierer für offene Steckverbinder: optional erhältlich
Normen:
REACH-Konformität: Das Produkt entspricht der REACH-Verordnung und enthält deklarationspflichtige SVHC-Stoffe.
Eigenschaften:
Diese Crimphebelzange ist für die Verarbeitung von unisolierten Steckverbindern mit offenem Crimpbereich konzipiert. Sie verfügt über präzise gefertigte Crimpeinsätze sowie einen entriegelbaren Ratschenmechanismus, der einen vollständigen Crimpzyklus bis zur Öffnung gewährleistet. Der Crimpdruck ist werkseitig voreingestellt, um gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen, kann bei Bedarf jedoch manuell nachjustiert werden. Die Kniehebelübersetzung verstärkt die eingesetzte Handkraft und reduziert so den Kraftaufwand bei der Anwendung. Der um 20° abgewinkelte Kopf in Kombination mit der kurzen Bauform und dem geringen Gewicht verbessert das Handling bei wiederholten Arbeiten. Mehrkomponenten-Griffe mit Kunststoffummantelung sorgen für einen sicheren Halt. Der Crimpeinsatz ist fest integriert und nicht austauschbar. Ein Positionierer für unisolierte Steckverbinder mit offenem Crimpbereich ist optional erhältlich und unterstützt die Vorbereitung der Kontakte.
Spezifikationen:
• Zangentyp: Crimphebelzange
• Oberfläche: brüniert
• Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Kunststoffummantelung
• Abmessungen: 195 x 77 x 22 mm
• Gewicht: 387 g
• Anzahl Crimppositionen: 4
• Leiterquerschnitt: 0,1 bis 1,5 mm²
• AWG-Bereich: 26 bis 16
• Crimpeinsatz: nicht austauschbar
• Positionierer für offene Steckverbinder: optional erhältlich
Normen:
REACH-Konformität: Das Produkt entspricht der REACH-Verordnung und enthält deklarationspflichtige SVHC-Stoffe.
Stärken
• Hohe Wiederholgenauigkeit durch werkseitig kalibrierten Ratschenmechanismus
• Reduzierter Kraftaufwand dank effektiver Kniehebelübersetzung
• Komfortables Arbeiten durch kurze Bauform und um 20° abgewinkelten Kopf
• Gleichmäßige elektrische Verbindungen durch präzise, fest integrierte Crimpeinsätze
• Geeignet für unisolierte offene Steckverbinder in einem breiten Querschnittsbereich
• Reduzierter Kraftaufwand dank effektiver Kniehebelübersetzung
• Komfortables Arbeiten durch kurze Bauform und um 20° abgewinkelten Kopf
• Gleichmäßige elektrische Verbindungen durch präzise, fest integrierte Crimpeinsätze
• Geeignet für unisolierte offene Steckverbinder in einem breiten Querschnittsbereich
Anwendungen
Diese Zange wird für die Herstellung elektrischer Verbindungen an unisolierten Steckverbindern mit offenem Crimpbereich eingesetzt. Sie eignet sich für Kabelkonfektionierung, elektrische Wartungsarbeiten und die Montage von Kabelbäumen bei Leiterquerschnitten von 0,1 bis 1,5 mm². Dank ihrer kompakten Bauform und des abgewinkelten Kopfes ist sie besonders für beengte Einbausituationen oder schwer zugängliche Crimpstellen geeignet. Sie findet Anwendung in Fertigungsbetrieben, Instandhaltungsabteilungen und im technischen Service, wenn bei Serienverbindungen eine gleichbleibende Crimpqualität gefordert ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x100x22 mm |
|---|---|
| Länge | 195 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 0,1 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 1,5 mm² |
| Gewicht | 387 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage