9555320005 Crimp-Hebelzange 0,1-2,5qmm unisoliert

Crimpzangen, auch für Zweihandbedienung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 52 04
Rubix:1085198
EAN:4003773025450
9555320005 Crimp-Hebelzange 0,1- 2,5qmm uniso. Knip

Technische Zusammenfassung

Länge255 mm
Min. Crimping-Kapazität0,1 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9555320005 Crimp-Hebelzange 0,1-2,5qmm unisoliert


Entwickelt für zuverlässige und langlebige elektrische Verbindungen, sind die Knipex PreciForce Crimpzangen die erste Wahl für das professionelle Verpressen von Aderendhülsen. Dank ihrer kompakten Bauform, der Kniehebelübersetzung und der präzisen Crimpqualität bieten sie eine ideale Lösung für Fachkräfte, die höchste Ansprüche an Effizienz und Verarbeitungsqualität stellen.

Eigenschaften:
Die Knipex PreciForce Crimpzangen gewährleisten eine konstante Crimpkraft bei minimalem Kraftaufwand – auch bei Serienanwendungen. Die integrierte Kniehebelmechanik ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein Zwangssperrmechanismus sorgt für vollständiges Verpressen vor Öffnung der Zange und erhöht dadurch die Prozesssicherheit. Jeder Zangentyp ist für einen spezifischen Anwendungsbereich optimiert, mit individuell gefrästen Crimpprofilen für maximale Passgenauigkeit bei speziellen Steckverbindern. Die werkseitige Kalibrierung garantiert präzise Ergebnisse ab der ersten Anwendung, eine Nachjustierung ist bei Bedarf möglich. Ergonomisches Design, geringes Gewicht und Varianten für Ein- oder Zweihandbedienung – wahlweise mit kunststoffummantelten oder mehrkomponentigen Griffen – gewährleisten hohen Bedienkomfort.

Spezifikationen:
• Zangenlänge: 180 mm bis 250 mm (modellabhängig)
• Geeigneter Leiterquerschnitt: 0,1 mm² bis 50 mm²
• Crimpstellen: 2 bis 4
• Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
• Mechanik: Kniehebelübersetzung
• Verriegelung: Zwangssperre mit manueller Entriegelung
• Crimpeinstellung: werkseitig voreingestellt, justierbar
• Griffausführung: kunststoffummantelt oder mit Mehrkomponenten-Hülle
• Oberflächenfinish: atramentiert, lackiert, brüniert, verchromt oder verzinkt (je nach Modell)
• Varianten: über 30 Modelltypen für spezifische Anwendungen wie MC4-Photovoltaikstecker, DEUTSCH-, RG-58-Verbinder u. v. m.

Normen:
• Je nach Modell: DIN 46234, DIN 46235, DIN 46341, DIN 46267
• REACH-konform; Modelle mit Mehrkomponenten-Griffen enthalten SVHC-Stoffe

Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit anerkannter deutscher Hersteller von Präzisionswerkzeugen für professionelle Anwender. Das 1882 in Wuppertal gegründete Familienunternehmen produziert täglich tausende Zangen am Hauptstandort in Deutschland. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit investiert Knipex kontinuierlich in modernste Fertigungstechnologien. Die Kombination aus lokaler Produktion, strenger Einhaltung von Umweltstandards und technischer Expertise macht Knipex zur bevorzugten Marke für Handwerker und Industrie weltweit.

Stärken

• Kraftsparendes Crimpen: Kniehebelübersetzung und Zwangssperre garantieren konstanten Druck – ideal für Serienfertigung.
• Anwendungsspezifische Modelle: Über 30 Varianten mit maßgeschneiderten Crimpprofilen für exakte Passform.
• Ergonomisches Handling: Leichte, ausbalancierte Bauweise – wahlweise für Ein- oder Zweihandbedienung, mit komfortablen Griffen.
• Höchste Präzision: Werksseitige Kalibrierung für sofortige Einsatzbereitschaft, feinjustierbar nach Bedarf.
• Robuste Materialien: Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer, hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.

Anwendungen

Die Knipex PreciForce Crimpzangen sind optimal für Elektriker, Instandhaltungstechniker, Schaltschrankbauer sowie Fachkräfte im Bereich Telekommunikation und Gebäudeautomation. Sie eignen sich besonders für das Crimpen von Aderendhülsen auf flexible oder starre Leitungen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen – z. B. in Werkstätten, auf Baustellen oder bei Serviceeinsätzen vor Ort. Ihre hohe Präzision macht sie unverzichtbar für normgerechte Anwendungen mit höchsten Anforderungen an elektrische Kontaktzuverlässigkeit, insbesondere in der Gebäudeinstallation, Energietechnik, im Schienenfahrzeug- und Automobilbereich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)255x82x27 mm
Länge255 mm
Min. Crimping-Kapazität0,1 mm²
Max. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Gewicht562 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
138,60 exkl. MwSt.
/ Stück
164,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std