97 50 01 Crimpzange f. Scotchlokverbinder 155mm

Crimpzange f. Scotchlokverbinder 155mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 50 01
Rubix:1684366
EAN:4003773028239
97 50 01 Crimpzange f. Scotchlokverbinder 155mm

Technische Zusammenfassung

Länge155 mm
Min. Crimping-Kapazität0,4 mm²
Max. Crimping-Kapazität1,1 mm²
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97 50 01 Crimpzange f. Scotchlokverbinder 155mm


Speziell für Scotchlok™-Verbinder entwickelt, ermöglicht diese Crimpzange eine schnelle und zuverlässige Verbindung von Telekommunikations- oder Signalleitungen.

Eigenschaften:
Die Knipex 97 50 01 ist mit einem leistungsfähigen Crimpmechanismus ausgestattet, der das Arbeiten ohne Abisolieren der Leiter ermöglicht. Die U-Elemente des Verbinders stellen dabei den Kontakt direkt her. Die induktionsgehärteten Schneiden erreichen eine Härte von etwa 60 HRC und sorgen für einen sauberen Schnitt sowie eine hohe Lebensdauer. Die integrierte Öffnungsfeder gewährleistet einen flüssigen Arbeitsablauf und reduziert die Ermüdung bei wiederholtem Einsatz. Kunststoffummantelte Griffe bieten eine sichere Handhabung und hohen Komfort, auch bei intensiver Nutzung. Dank ihrer kompakten Bauweise und ihres geringen Gewichts lässt sich die Zange leicht transportieren und flexibel auf der Baustelle einsetzen.

Spezifikationen:
• Referenz: 97 50 01
• Abmessungen: 155 x 70 x 15 mm
• Gewicht: 135 g
• Crimpkapazität: Ø 0,4 – 1,1 mm
• Anzahl der Crimppositionen: 1
• Kopf: poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Induktionsgehärtete Schneiden: Härte ca. 60 HRC
• Mit Öffnungsfeder
• Anwendung: Scotchlok™-Verbinder

Normen:
Dieses Produkt entspricht der REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe.

Stärken

• Schnelles Crimpen ohne Abisolieren der Kabel für Zeitersparnis und höhere Produktivität
• Hervorragende Langlebigkeit dank induktionsgehärteter Schneiden
• Hoher Bedienkomfort durch ergonomische, kunststoffummantelte Griffe
• Kompakte und leichte Bauweise für einfachen Transport und praktischen Einsatz auf der Baustelle

Anwendungen

Diese Zange ist ideal für Telekom-Techniker, Elektriker und Installateure von Signalanlagen. Sie wird zum Crimpen von Scotchlok™-Verbindern verwendet, kompakten und zuverlässigen 3M-Verbindern, mit denen sich zwei oder drei isolierte Leiter schnell und ohne Abisolieren verbinden lassen. Man findet sie in Telekommunikationsnetzen, in der Eisenbahnsignaltechnik sowie in Niederspannungs-Elektroinstallationen. Die Zange eignet sich perfekt für Einsätze vor Ort, bei denen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind, sei es für Reparaturen, Netzerweiterungen oder Neuinstallationen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x70x15 mm
Länge155 mm
Min. Crimping-Kapazität0,4 mm²
Max. Crimping-Kapazität1,1 mm²
Gewicht135 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
268,14 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
319,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen