Crimpzange Facom 985895, Länge: 230 mm | Min. Crimping-Kapazität: 0.5 mm² | Max. Crimping-Kapazität: 6 mm²
Anpresszange f. Kabelschuhe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:985895
Rubix:1568375
EAN:3148519858952





Technische Zusammenfassung
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,5 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
Produktdetails : 985895 Crimpzange fuer Endhuelsen
Die Facom Crimpzange 985895 ist das unverzichtbare Werkzeug für das manuelle Verpressen von Kabelendhülsen im Bereich von 0,5 bis 6 mm².
Eigenschaften:
Speziell für die Anforderungen von Profis entwickelt, ermöglicht die Facom Crimpzange 985895 präzise und sichere Crimpverbindungen über einen breiten Kabelquerschnitt von 0,5 bis 6 mm². Dank ihres umgekehrten Crimpsystems wird die Hülse auf der festen Seite positioniert, was die Stabilität während des Arbeitsvorgangs verbessert und die Genauigkeit erhöht. Sie verfügt über fünf integrierte Profile aus langlebigem Edelstahl, die eine vielseitige Nutzung ohne Werkzeugwechsel ermöglichen. Die Entriegelung ist jederzeit zugänglich, was die Anwendung auch in engen Arbeitsbereichen erleichtert. Ihr ergonomisches Design erlaubt ein komfortables Crimpen von Hand ohne Ermüdung, auch bei längerer Nutzung.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 985895
• Gesamtlänge: 230 mm
• Nettogewicht: 0,49 kg
• Crimpbereich: 0,5 mm² bis 6 mm²
• Integrierte Matrizen: Edelstahl, 5 Profile
• Verfügbare Profile: 0,5–0,75 mm², 1–1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
• Mechanismus: Umgekehrtes Crimpen (Hülse auf der festen Seite)
• Entriegelung: jederzeit erreichbar
• Griff: ergonomisch, komfortabel
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm NFC 63-023 und garantiert damit die Qualität und Sicherheit beim Crimpen von Kabelendhülsen in Niederspannungsanlagen.
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1918, ist Facom eine anerkannte Referenz im Bereich professioneller Werkzeuge in Europa. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung überzeugt die Marke durch höchste Qualitätsansprüche, Innovationskraft und die Robustheit ihrer Produkte. Facom entwickelt Werkzeuge für Profis in Industrie, Automobil, Elektrotechnik und Luftfahrt. Heute Teil der Stanley Black & Decker Gruppe, bietet Facom tausende Referenzen und bleibt seinen strengen Fertigungsstandards treu, die zu den anspruchsvollsten am Markt gehören.
Eigenschaften:
Speziell für die Anforderungen von Profis entwickelt, ermöglicht die Facom Crimpzange 985895 präzise und sichere Crimpverbindungen über einen breiten Kabelquerschnitt von 0,5 bis 6 mm². Dank ihres umgekehrten Crimpsystems wird die Hülse auf der festen Seite positioniert, was die Stabilität während des Arbeitsvorgangs verbessert und die Genauigkeit erhöht. Sie verfügt über fünf integrierte Profile aus langlebigem Edelstahl, die eine vielseitige Nutzung ohne Werkzeugwechsel ermöglichen. Die Entriegelung ist jederzeit zugänglich, was die Anwendung auch in engen Arbeitsbereichen erleichtert. Ihr ergonomisches Design erlaubt ein komfortables Crimpen von Hand ohne Ermüdung, auch bei längerer Nutzung.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 985895
• Gesamtlänge: 230 mm
• Nettogewicht: 0,49 kg
• Crimpbereich: 0,5 mm² bis 6 mm²
• Integrierte Matrizen: Edelstahl, 5 Profile
• Verfügbare Profile: 0,5–0,75 mm², 1–1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
• Mechanismus: Umgekehrtes Crimpen (Hülse auf der festen Seite)
• Entriegelung: jederzeit erreichbar
• Griff: ergonomisch, komfortabel
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm NFC 63-023 und garantiert damit die Qualität und Sicherheit beim Crimpen von Kabelendhülsen in Niederspannungsanlagen.
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1918, ist Facom eine anerkannte Referenz im Bereich professioneller Werkzeuge in Europa. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung überzeugt die Marke durch höchste Qualitätsansprüche, Innovationskraft und die Robustheit ihrer Produkte. Facom entwickelt Werkzeuge für Profis in Industrie, Automobil, Elektrotechnik und Luftfahrt. Heute Teil der Stanley Black & Decker Gruppe, bietet Facom tausende Referenzen und bleibt seinen strengen Fertigungsstandards treu, die zu den anspruchsvollsten am Markt gehören.
Stärken
• Präzises und stabiles Crimpen: Das umgekehrte System fixiert die Hülse auf der festen Seite, minimiert Fehlplatzierungen und verbessert die Crimpqualität.
• Zeitersparnis: Die fünf integrierten Edelstahlprofile ermöglichen vielseitige Anwendungen ohne Matrizentausch.
• Garantierte Langlebigkeit: Matrizen aus rostfreiem Stahl für maximale Haltbarkeit, auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
• Zeitersparnis: Die fünf integrierten Edelstahlprofile ermöglichen vielseitige Anwendungen ohne Matrizentausch.
• Garantierte Langlebigkeit: Matrizen aus rostfreiem Stahl für maximale Haltbarkeit, auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Anwendungen
Dieses Produkt ist ideal für die Verarbeitung von Kabelendhülsen in verschiedensten professionellen Einsatzbereichen. Besonders geeignet ist es für Elektroinstallateure, Instandhaltungstechniker, Bau- und Industrieelektriker sowie Schaltschrankbauer. Es ist für Werkstattarbeiten ebenso wie für den mobilen Einsatz vor Ort geeignet, insbesondere in den Bereichen Bauwesen, Automobil oder Energie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 506 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 305x150x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 513 g |
| Länge | 230 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 0,5 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
| Gewicht | 490 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage