06B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B1040
Rubix:2135044
Hersteller:865887
EAN:3660338200731
06B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 40 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne40
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser121,4 mm
Außendurchmesser125,5 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser125,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,58 exkl. MwSt.
/ Stück
26,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std