20B-2 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1 1/4x3/4

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B2019
Rubix:2135288
Hersteller:866131
EAN:3660338203176
20B-2 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1 1/4x3/4

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-2 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1 1/4x3/4


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 20B2 – 19 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
ISO-Code20b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser192,91 mm
Außendurchmesser208,1 mm
Gesamtbreite80 mm
Kopfkreisdurchmesser208,1 mm
191,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std