12B-1 Z 25-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1025
Rubix:2134895
Hersteller:857259
EAN:3660338125218
12B-1 Z 25-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 25-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 25 Zähne (2517) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser152 mm
Außendurchmesser160 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser160 mm
65,53 exkl. MwSt.
/ Stück
77,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std