Ritzelvorbohrung Simplex
Kettenteilung | 12,7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Anzahl Zähne | 8 |
Kettenteilung | 12,7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Anzahl Zähne | 8 |
ISO-Code | 08B-1 |
Zapfendurchmesser | 10 mm |
Richtdurchmesser | 33,18 mm |
Außendurchmesser | 37,2 mm |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Gesamtbreite | 22 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 37,2 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std