08B-2 Z 24-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B2024
Rubix:2134813
Hersteller:857175
EAN:3660338124396
08B-2 Z 24-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 24-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 24 Zähne (1610) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser84 mm
Richtdurchmesser97,29 mm
Außendurchmesser101,8 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser101,8 mm
29,57 exkl. MwSt.
/ Stück
35,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen