08B-2 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 08B-2 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Vorbohrung Duplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2016R
Rubix:3168343
EAN:3660338404085
08B-2 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 08B-2 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 08B-2 Z 16 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Duplex geh. Zähne 08B-2 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Nabendurchmesser50 mm
Richtdurchmesser65,1 mm
Außendurchmesser69,5 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser69,5 mm
14,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen