10B-2 Z 22-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B2022
Rubix:2134865
Hersteller:857228
EAN:3660338124914
10B-2 Z 22-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 22-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B2 - 22 Zähne (1610) - Stahl C46

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Richtdurchmesser111,55 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite25,5 mm
Kopfkreisdurchmesser118 mm
47,97 exkl. MwSt.
/ Stück
57,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std