10B-2 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 10B-2 Z 22 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B2022
Rubix:3168111
EAN:3660338299117
10B-2 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 10B-2 Z 22 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 10B-2 Z 22 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 10B-2 Z 22 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser111,55 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser118 mm
44,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,34 € inkl. MwSt.