133.018-4 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 4 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:133.018-4
Rubix:340327
Hersteller:109585
EAN:4047322025843




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 133.018-4 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 4 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Profil | y-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | y-steckverschraubung »blaue serie« (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage