Referenzen
Festo:QSRL-G1/4-8
Rubix:215645
Hersteller:186289
EAN:4052568076108

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSRL-G1/4-8 Steckverschraubung Quick Star
L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-G1/4-8 360° rotierend, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x29x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31,62 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen