QSML-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-G1/8-6
Rubix:126669
Hersteller:186269
EAN:4052568040673
QSML-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSML-G1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=3,3 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x40x20 mm
Bruttogewicht9,83 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilmini
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std