QSSF-1/8-6-B Steckverschraubung Quick Star

Schottsteckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSSF-1/8-6-B
Rubix:216152
Hersteller:153163
EAN:4052568011161
QSSF-1/8-6-B Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSSF-1/8-6-B Steckverschraubung Quick Star


Schottsteckverschraubung QSSF-1/8-6-B mit Innengewinde. Größe=Standard, Nennweite=4,2 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x70x20 mm
Bruttogewicht29,5 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
5,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std