Referenzen
Festo:QSMS-6
Rubix:216124
Hersteller:153377
EAN:4052568034351

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : QSMS-6 Steckverschraubung Quick Star
Schottsteckverbinder QSMS-6
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std