WINTERHANDSCHUH ICEGRIP 691 10 PP515300010, Nylon, prof. Innenfl., sw/bl, Strickb., Thins.

Winterhandschuh Ice Grip 691

Siehe technische Informationen

Referenzen

KCL:691-10
Rubix:1710745
Hersteller:069110142X
EAN:4008198769101
WINTERHANDSCHUH ICEGRIP 691 10 PP515300010, Nylon, prof. Innenfl., sw/bl, Strickb., Thins.

Technische Zusammenfassung

Größe10
Kälteschutz (EN 511)12x
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WINTERHANDSCHUH ICEGRIP 691 10 PP515300010, Nylon, prof. Innenfl., sw/bl, Strickb., Thins.


Hohe Abriebfestigkeit und lange Einsatzfähigkeit
• PVC-Beschichtung, profiliert
• Trägermaterial: Strickbund und wärmendes Innenfutter aus Thinsulate®
• Kältebeständigkeit bis -50 °C
• Sehr guter Tragekomfort
• Länge: 28-33 cm
• Farbe: schwarz/blau Anwendungsbereich: Kühlhäuser, Baugewerbe, Gartenlandschaftsbau, Transport- und Logistigwesen, Straßenbau
Größe 10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Größe10
Kälteschutz (EN 511)12x
Hauptmaterialpolyamid
Länge310 mm
Beschichtung der Handschuhepolyvinylchlorid (pvc)
Farbeschwarz
Werkstoffpolyamid-trikot thinsulate®-futter
HerkunftslandCN
11,69 exkl. MwSt.
/ Paar
13,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe