Referenzen
Robod:BLIZZARD-09
Rubix:1693173
Hersteller:BLIZZARD-09

Produktdetails : WINTERHANDSCHUH BLIZZARD 9 PP51580009
Schutz vor Erfrierungen
• Beschichtung aus gesandetem Latex auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Acryl-Schlaufengewebe, 7 Gauge
• Elastisches Bündchen
• Perfekte Passform, hohe Griffsicherheit
• Gute Atmungsaktivität, hoher Nutzungskomfort
• Farbe: gelb/schwarz Anwendungsbereich: Für Arbeiten in trockener und feuchter Umgebung in der Herbst-/Winterzeit
• Beschichtung aus gesandetem Latex auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Acryl-Schlaufengewebe, 7 Gauge
• Elastisches Bündchen
• Perfekte Passform, hohe Griffsicherheit
• Gute Atmungsaktivität, hoher Nutzungskomfort
• Farbe: gelb/schwarz Anwendungsbereich: Für Arbeiten in trockener und feuchter Umgebung in der Herbst-/Winterzeit
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | x2x |
| Hauptmaterial | acryl |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | geschlungenes acryl-gewirke |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
