C0B511248 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 12 - G1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 12 - G1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0B511248
Rubix:305762


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (körper); nbr (dichtungen, silikonfrei); vernickeltes messing (gewindekörper); pom (freigaberhülse/backring); edelstahl (greifring); vernickeltes messing (kragen); chemitech g-175l (gewindedichtmittel) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø anschluss 12 |
Produktdetails : C0B511248 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 12 - G1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 12 - G1/2 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (körper); nbr (dichtungen, silikonfrei); vernickeltes messing (gewindekörper); pom (freigaberhülse/backring); edelstahl (greifring); vernickeltes messing (kragen); chemitech g-175l (gewindedichtmittel) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø anschluss 12 |
| Profil | iso g |
| Anschluss 2 | gewindeanschluss g1/2 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkel-schwenkverschraubung 2-fach |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort