QSF-1/4-8-B Steckverschraubung Quick Star

Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSF-1/4-8-B
Rubix:131608
Hersteller:153026
EAN:4052568031299
QSF-1/4-8-B Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSF-1/4-8-B Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QSF-1/4-8-B Innengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=5,8 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x70x15 mm
Bruttogewicht26,39 g
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/4
Profilqsf
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
4,75 exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std