Referenzen
Festo:QSLV2-G1/8-8
Rubix:216321
Hersteller:186226
EAN:4052568040307

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QSLV2-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QSLV2-G1/8-8 360° ausrichtbar, 2fach. Baugröße=Standard, Nennweite=4,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x20x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44,65 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen