NPQH-BK-G38-P10 Verschl.Schraub

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-BK-G38-P10
Rubix:1821828
Hersteller:578408
EAN:4052568061111
NPQH-BK-G38-P10 Verschl.Schraub

Technische Zusammenfassung

Werkstoffchemisch vernickeltes messing / pei / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-BK-G38-P10 Verschl.Schraub


Verschlussschraube NPQH-BK-G38-P10 Baugröße=Standard, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x20x20 mm
Bruttogewicht15,28 g
Werkstoffchemisch vernickeltes messing / pei / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8 in
Max. Temperatur150 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74153300
21,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen