Referenzen
SMC:KGL08-02S
Rubix:1587375
Hersteller:KGL08-02S

Dokumente
Produktdetails : KGL08-02S Einschraubwinkel
Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGL, Steckverbindung, Edelstahl, Einschraubwinkel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Anschluss 2 | 1/4 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std