QSTL-G1/8-8 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSTL-G1/8-8
Rubix:216224
Hersteller:186171
EAN:4052568039752
QSTL-G1/8-8 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTL-G1/8-8 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTL-1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22,25 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
79,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
94,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen