10K510418 Winkelschwenkverbindung Drv 4 - G1/8 Pneufit

Winkelschwenkverbindung Drv 4 - G1/8 Pneufit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:10K510418
Rubix:70247
Hersteller:10K510418
10K510418 Winkelschwenkverbindung Drv 4 - G1/8 Pneufit
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); vernickeltes messing (klemmring); nbr-o-ring (vmq-frei)
Anschluss 1instantaneous tube fitting ø ext. 4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10K510418 Winkelschwenkverbindung Drv 4 - G1/8 Pneufit


Winkelschwenkverbindung Drv 4 - G1/8 Pneufit
Winkelschwenkverbindung Drv 4 - G1/8 Pneufit

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); vernickeltes messing (klemmring); nbr-o-ring (vmq-frei)
Anschluss 1instantaneous tube fitting ø ext. 4 mm
Profilbanjo-winkel (durchfluss- und auslassregelnd) - parallel bsp
Anschluss 2g 1/8 thread (bspp, parallel)
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,65 exkl. MwSt.
/ Stück
29,33 inkl. MwSt.