QST-12-10 T-Steckverbinder

T-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-12-10
Rubix:105505
Hersteller:153137
EAN:4052568032296
QST-12-10 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-12-10 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-10-6 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=3,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x90x50 mm
Bruttogewicht32,6 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Profilstandard
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std