860010 Push-In drehbare Winkelverschraubung 10-G1/4 IG
L-STECKVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE, ZYLINDRISCH, DREHBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860010
Rubix:3236156
EAN:3660338149665

Dokumente
Produktdetails : 860010 Push-In drehbare Winkelverschraubung 10-G1/4 IG
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In drehbare Winkelverschraubung 10-G1/4 IG
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Profil | innengewinde |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen