860072 Y Steckhülse 4

Y-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860072
Rubix:3236524
EAN:3660338150227
860072 Y Steckhülse 4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860072 Y Steckhülse 4


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Y Steckhülse 4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 14 mm
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
12,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen