Referenzen
Bosch:06018C3300
Rubix:3231103
Hersteller:06018C3300
EAN:4059952556079




Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 6 kg |
Produktdetails : 8112100245 Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Karton
Leistungsstarker 2,400W-Winkelschleifer mit CYCLON TECH Staubschutzsystem für anhaltend hohe Leistung.
Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional
Sanftanlauf
Revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz für eine deutlich längere Werkzeuglebensdauer
Geringere Vibration durch reibungsloseren Motorbetrieb und Anti-Vibration-Zusatzgriff
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration-Control
Kraftvoller Winkelschleifer mit CYCLON TECH-Staubschutz für noch mehr Leistung. Kraftvoller 2400-W-Motor für starkes Trennen und Schleifen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration-Control
Stärken
•Als weltweit erstes System entfernt CYCLON TECH bis zu 90% des Staubs aus der Kühlungsluft und erhöht die Motorlebensdauer um bis zu 3X
Neuer patentierter Motor bietet bis zu 2X höhere Überlastfähigkeit für eine höhere Abtragsrate
Präzise konstruiertes mechanisches System zusammen mit dem vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff reduziert die Vibrationen für den Anwender um 13%
Überlastschutz schaltet das Gerät bei anhaltender Überlastung ab, um das Werkzeug zu schützen
Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit und Sanftanlauf für mehr Komfort
Neuer patentierter Motor bietet bis zu 2X höhere Überlastfähigkeit für eine höhere Abtragsrate
Präzise konstruiertes mechanisches System zusammen mit dem vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff reduziert die Vibrationen für den Anwender um 13%
Überlastschutz schaltet das Gerät bei anhaltender Überlastung ab, um das Werkzeug zu schützen
Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit und Sanftanlauf für mehr Komfort
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 6 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws 24 |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 rpm |
| Leistung | 2400 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen