Winkelschleifer Metabo 601735840, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.9 kg
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601735840
Rubix:3231306
Hersteller:601735840
EAN:4061792229754





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7500 rpm |
Produktdetails : 8110401165 Akku-Winkelschleifer solo WB 18 LTX BL 15-180 Q ohne Akku
Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-180 Q
Bürstenloser Motor
Schnelles Bremssystem : Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach Ausschalten
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Drehbarer Akku zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter , Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Winkelschleifer bietet die gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer. Die netzunabhängige Maschine eignet sich besonders für Trennarbeiten auf dem Dach.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter , Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7500 rpm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 7500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
419,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage