8110100315 Akku Winkelschleifer solo DGA511Z ohne Akku Karton
Akku Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DGA511Z
Rubix:2921563
Hersteller:DGA511Z
Produktdetails : 8110100315 Akku Winkelschleifer solo DGA511Z ohne Akku Karton
Akku-Winkelschleifer DGA511Z
Bürstenloser Motor
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe: konstante Anwendung bei kontrollierter Motorbelastung
Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm INOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der Akku-Winkelschleifer hat eine einstellbare Drehzahl im Bereich von 3000–8500 min-1.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm INOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std