8110700095 Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:600347000
Rubix:2455164
Hersteller:600347000
01290053, 8110700095 Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo

Technische Zusammenfassung

Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110700095 Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo


Lieferumfang:
- 1x Winkelschleifer WEQ 1400-125
- 1x Schutzhaube
- 1x Stützflansch
- 1x M-Quick-Spannfutter
- 1x Zusatzhandgriff

Produkteigenschaften:
- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Technische Daten
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Nennaufnahmeleistung: 1.400 W
- Abgabeleistung: 780 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.500/min
- Drehzahl bei Nennlast: 10.500/min
- Drehmoment: 3.3 Nm
- Spindelgewinde: M 14
- Griffumfang: 194 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 2.2 kg
- Kabellänge: 4 m
Metabo Winkelschleifer WEQ 1400-125

Technische Informationen


Attribute
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Kabellosnein
Leerlaufdrehzahl11500 rpm
Leistung1400 W
94,00 exkl. MwSt.
/ Stück
111,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage