060139600A Winkelschleifer GWS 880

BOS-060139600A Winkelschleifer GWS 880

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:GWS 880 (060139600A)
Rubix:3112928
Hersteller:060139600A
EAN:3165140901062
BOS-060139600A Winkelschleifer GWS 880

Technische Zusammenfassung

Spannung240 V
Scheibendurchmesser115 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 060139600A Winkelschleifer GWS 880


Winkelschleifer GWS 880. Beste Werkzeugsteuerung und verbesserte Leistungsstufe in der 880-Watt-Klasse. Schneller Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem 880-Watt-Motor. Perfekte Werkzeugführung dank schlankem Griffumfang und ergonomischem Design. Lange Lebensdauer und Staubschutz durch speziell entwickelte Lüftungsschlitze. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Schutzhaube (1 619 P07 183), Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043), Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 619 P08 927), Karton.

Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
Schutzhaube (1 619 P07 183)
Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043)
Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067)
Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 619 P08 927)
Karton

Technische Informationen


Attribute
Spannung240 V
Scheibendurchmesser115 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Gewicht1,9 kg
Kabellosja
Modellgws
Leerlaufdrehzahl11000 rpm
Leistung880 W
73,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen