8112900140 Akku-Geradschleifer solo M12 FDGA-0 ohne Akku

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933471438
Rubix:3230744
Hersteller:4933471438
EAN:4058546290665
01000422, 8112900140, 4933471438 Akku-Geradschleifer solo M12 FDGA-0 ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Spannung12 V
Scheibendurchmesser50 mm
Drehgeschwindigkeit24500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900140 Akku-Geradschleifer solo M12 FDGA-0 ohne Akku


Akku-Geradschleifer M12 FDGA-0

Dieser kompakte und sehr kraftvolle Akku-Geradschleifer ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung
  • Für Schleifscheiben-Ø 50 mm
    Lieferumfang: Maschine, je 1 Spannzange 6, 8 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Stärken

    Der erste kabellose Winkelschleifer, der im Vergleich zu pneumatischen Modellen mehr Leistung liefert
    Kompakte Größe (nur 119 mm lang), um an engen Stellen Platz zu finden, und bietet große Mobilität und Zugang
    Verfügt über eine 4-Modus-Drehzahlregelung und einen reaktionsschnellen, variablen Geschwindigkeitsauslöser, der eine hervorragende Kontrolle ermöglicht
    Kann mit Scheiben bis zu ⌀50 mm verwendet werden
    Wird mit 6- und 8-mm-Spannzangen geliefert
    Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

    Technische Informationen


    Attribute
    Spannung12 V
    Scheibendurchmesser50 mm
    Drehgeschwindigkeit24500 rpm
    Gewicht1 kg
    Kabellosja
    Modellm12
    170,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    202,36 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage