9885370240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 40x20mm S/C 240
Fä.schleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:85370240, 9885370240
Rubix:2896374
Hersteller:4317784634090
EAN:4317784634090
Produktdetails : 9885370240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 40x20mm S/C 240
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 40x20mm S/C 240 fein FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

