Referenzen
Format:22560400, 9122560400
Rubix:1946103
Hersteller:22560400
EAN:4317784559898

Produktdetails : 9122560400 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 40mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 45Grad 40mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
