Referenzen
Format:22590320, 9122590320
Rubix:1945814
Hersteller:1945814
EAN:4317784086516

Produktdetails : 9122590320 Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 FormD 60Grad 32mm
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 60Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 32 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
